オーバーブラウス ネイビーXブルー BCJ0711-38シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26317657 品番 BCJ0711-38 15G
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

清潔感溢れる大人マリンStyle
可愛すぎず大人っぽい、メリハリのあるチェック柄がマリンな印象を醸し出す"MarineCheck"。リサイクル資源から生まれた素材を使用し、エコも意識しています。環境にやさしく、着ている自分も心地いいシリーズです。
「クールマックス(R)エコメイド」は、汗を素早く吸い上げて蒸散させ、その気化熱により体表温度を低下させ涼しくドライな着心地をキープします。また、ペットボトルなどのリサイクル資源を活用した環境にも配慮した繊維です。クールマックス(R)(COOLMAX(R))はThe LYCRA Companyの商標です。
ネイビー×ブルーのコンビが爽やかな印象と好感を与える
右側にはスマホが入る深さのポケットが付いています。

ネイビー×ブルー サイズ(号)15 混率(%)ポリエステル100 対応シーズンS/S アズワン品番64-6296-76 生地マリンチェック 色番38 性別女性用

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする