画像準備中

当てぶとん

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26317909 品番316-176
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

リフォーム、メンテナンス、引越し養生におすすめのマットです。
場所とらずで、自由に形を変えられます。
脚立や工具箱の仮置き時の簡単養生が可能です。

厚さ(mm)約10 寸法(mm)900×1800 混率(%)表地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%、裏地:テトロンコットン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする