ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 内装工事関連
ヤヨイ化学の 建築・内装工具
保護フィルムSPV-M-6030青
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
26318094
品番
316-522
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ステンレス板、アルミ板などの加工や運搬時の表面保護に適しており、剥離作業も容易です。
製造段階から有機溶剤を使用していないので、環境問題にも配慮しています。
材質
ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)
約0.06
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
100
粘着剤
アクリル系
伸び(%)
300
粘着力(N/20mm)
2.5
引張強度(N/20mm)
30
注意
※記載されている数値は目安であり保証値ではありません。試験施工を行い確認された上でご使用ください。