ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 内装工事関連
ヤヨイ化学の 建築・内装工具
養生テープ395N
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
26318119
品番
316-564
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
養生シートの外周固定時に押さえる力とクリーンな剥離を実現しました。
伸びを少なくしたフィルムでまっすぐにすばやく切ることを可能にしました。
さくら色で美しく良く目立ちます。
基材
ポレオレフィン
粘着剤
アクリル系
厚さ(mm)
約0.126
粘着力(N/20mm)
8.81
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
50
注意
※記載されている数値は目安であり保証値ではありません。試験施工を行い確認された上でご使用ください。