ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 内装工事関連
ヤヨイ化学の 建築・内装工具
養生テープ621C
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
26318146
品番
316-578
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
耐候性・耐水性に優れています。
強粘着ながら再剥離性が良く、手切れ感も抜群です。
厚さ(mm)
約0.14
テープ幅(mm)
50
基材
ポリエチレンクロス
テープ長さ(m)
25
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/cm)
3
伸び(%)
14
引張強度(N/cm)
53
注意
※記載されている数値は目安であり保証値ではありません。試験施工を行い確認された上でご使用ください。