ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 内装工事関連
ヤヨイ化学の 内装用清掃用品
ヤヨイ化学の ブラシ・ホウキ
ワックスマンDX
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26318408
品番
328-098
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
タンクにワックスを入れ、速く、きれいに、簡単にワックスがけができ、さらに無段階調節ダイヤル式で微妙なワックス液量を調整できます。
モップはワンタッチで装着でき、水洗いして何度も使用できます。
材質
ワイパー部分:ABS、タンク:ポリプロピレン、柄:アルミニウム、モップ:白色抗菌繊維(ナイロン・ポリエステル)、持ち手:エラストマー合成ゴム
寸法(mm)
(ワイパー)250×110
全長(mm)
1200
質量(g)
約770