画像準備中

フローリングモップセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26318417 品番328-106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

マイクロファイバー製モップ使用で、床面をサッと滑らすだけで、ホコリ・髪の毛等をしっかりキャッチします。
巾350mmで、階段や机の下等の狭い場所にも対応しやすくなっています。
モップに付いたゴミは付属の「とれるん」で払い落とします。

セット内容本体、替えモップ、とれるん 材質ヘッド:樹脂製品、柄:シルバーエラストマー加工スチール、替モップ:マイクロファイバー(ポリエステル、ナイロン) 幅(mm)350 全長(mm)1300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする