プルオーバー ホワイト BCK7303-15シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26318445 品番 BCK7303-15 11G
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

オーバーブラウス見えする動きやすいニット地が魅力
気化熱を利用し冷却!涼しく快適を叶えるクールコア
気化熱を利用して冷却する「クールコア」は、アメリカで開発された革新的なクーリング素材です。ファーストタッチだけ冷たく感じる接触冷感素材とは異なり、自ら発した汗などの水分を素材が含んでいる限り、冷却効果が持続するのが特長です。
世界的検査機関「Hohenstein」も認めたクーリング効果で、暑い季節も快適です。
機能を高めるための薬品は使用しておらず、肌に優しいのにUVカット効果もあります。
さらっとした着心地で、ベタつかず蒸れにくいのが特長。クールビズにも最適です。
水分に反応して冷却効果を発揮するので、水分を含んでいる限り、半永続的に持続されます。
胸元には名札を付けるためのループが付いています。
右肩にはアクセサリーを付けられるループがあります。

ホワイト サイズ(号)11 混率(%)ポリエステル100 対応シーズンALL アズワン品番64-6299-02 生地クールコアミニピケ 色番15

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする