ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 内装工事関連
ヤヨイ化学の ハンドサンダー
ヤヨイ化学の ハンドサンダー本体
ハンドサンダーホワイトグリップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26318566
品番
334-064
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
握り易いABS樹脂製のハンドルと塩ビ樹脂製のプレートの組み合わせは軽量です。
プレートカラーは4タイプからお選びいただけます。
色
ブラック
寸法(幅W×長さL)(mm)
70×240
厚さ(mm)
約5
材質(プレート)
塩ビ樹脂
材質(ハンドル)
ABS樹脂