テーパードパンツ ブラック BCP6701-30シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ(号)9 注文コード26319337 品番BCP6701-30 9G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

樹が原材のエコ素材トリアセテートが優しく包む
オールシーズン使いやすいイージーケアが魅力のトリアセテート素材を使用。吸水速乾と接触冷感を備えているので暑い季節も快適。着心地サラサラで、肌にも環境にも優しいエコ素材からできています。きちんと見えるピンストライプなのに、実は優しい素材というバランスが絶妙です。
高級感溢れるサマーブラックスーツ
「黒なのに涼しい」の秘密は…トリアセテート!!
天然パルプを主原料として生まれた、樹の繊維トリアセテート(ソアロン)は接触冷感などの機能性に加え、発色性の美しさとしなやかさを合わせ持つリッチな風合いが魅力。自然から生まれた美しさに、テクノロジーがプラスされた付加価値の高い上質素材です。
吸水速乾
清涼感
軽量感
美しい発色
ECO素材
さりげないストライプ柄がスタイリッシュな印象に。
ウエストは後ろゴム仕様。箱ポケットで物の出し入れがしやすく、口の形状が型崩れしにくい仕様です。

ブラック サイズ(号)9 混率(%)ポリエステル73、トリアセテート25、キュプラ2 対応シーズンS/S アズワン品番64-6302-23 生地トリアセストライプ 色番30

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする