3M(TM) スモールカプセルフィルター PPKシリーズ

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可 100日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6個) 注文コード 26319642 品番 70126-33-PK0005R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

少量生産ラインに適用
実績豊かなPolypro-Klean(TM) ろ材を使用
コンパクトな形状
ハウジングなしで、そのままラインにつなぐことが可能
ろ材をカプセルに熱溶着
低溶出
純水洗浄
最終フィルターとして安心して使用可能
製造装置、洗浄装置に組込可能

ろ過精度(μm)0.5 用途カラーレジスト、カラーレジスト顔料、フォトレジスト、コーティング液、オーバーコート液(LCD用カラーフィルター、CD等)、純水、各種溶剤 等 材質ポリプロピレン フィルターカプセル型 最高使用温度(℃)60 接続形状(端末)"1/4"" オス NPT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする