LifeASSURE(TM) ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ PSNシリーズ

商品レビューを投稿する
82日以内出荷返品不可 82日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 26320202 品番 PSN004F01CK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

フォトレジストやその他ファインケミカルのろ過に適用
親水性ナイロン66メンブラン
Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造
大きなろ過面積
優れたゲル状異物除去能力
アウトガスとマイクロバブルの発生を低減
高流量・低圧力損失・ロングライフ
低コスト
低溶出カートリッジ

ろ過精度(μm)0.04 材質(Oリング)カプセルフルオロカーボン 有効ろ過面積(m2)1.04 接続形状(端末)222 O-リング(コード8)フィン付 長さ(inch)10 用途各種フォトレジスト、アルコール、アルカリ溶液、現像液、エッチング液、剥離液、ソルベント 最高使用温度(℃)50 材質(ろ材)ナイロン66 材質(構成パーツ)HDPE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする