曜日別特売
BCV1704-38 19G ベスト ネイビーXブルー BCV1704-38シリーズ BONCIERGE 26320737

BCV1704-38 19G ベスト ネイビーXブルー BCV1704-38シリーズ BONCIERGE 26320737
BCV1704-38 19G ベスト ネイビーXブルー BCV1704-38シリーズ BONCIERGE 26320737
BCV1704-38 19G ベスト ネイビーXブルー BCV1704-38シリーズ BONCIERGE 26320737
BCV1704-38 19G ベスト ネイビーXブルー BCV1704-38シリーズ BONCIERGE 26320737
BCV1704-38 19G ベスト ネイビーXブルー BCV1704-38シリーズ BONCIERGE 26320737
BCV1704-38 19G ベスト ネイビーXブルー BCV1704-38シリーズ BONCIERGE 26320737
BCV1704-38 19G ベスト ネイビーXブルー BCV1704-38シリーズ BONCIERGE 26320737

ベスト ネイビーXブルー BCV1704-38シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
サイズ(号)19
内容量1枚注文コード26320737品番BCV1704-38 19G
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

清潔感溢れる大人マリンStyle
可愛すぎず大人っぽい、メリハリのあるチェック柄がマリンな印象を醸し出す"MarineCheck"。リサイクル資源から生まれた素材を使用し、エコも意識しています。環境にやさしく、着ている自分も心地いいシリーズです。
「クールマックス(R)エコメイド」は、汗を素早く吸い上げて蒸散させ、その気化熱により体表温度を低下させ涼しくドライな着心地をキープします。また、ペットボトルなどのリサイクル資源を活用した環境にも配慮した繊維です。クールマックス(R)(COOLMAX(R))はThe LYCRA Companyの商標です。
ネイビー×ブルーのコンビが爽やかな印象と好感を与える
ペプラムのバイアス使いが美しいシルエットを叶える
ベストの裏地は背抜き仕立て。通気性がよく快適に着られます。
バックのウエスト部分にはパイピングを入れ、腰の位置を高く見せます。

ネイビー×ブルーサイズ(号)19混率(%)ポリエステル100対応シーズンS/Sアズワン品番64-6306-03通気性66.1cm3(cm2/s)生地マリンチェック色番38性別女性用

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする