Micro-Klean(TM)ポリプロピレン硬質デプスフィルターカートリッジ RTシリーズ

商品レビューを投稿する
114日以内出荷返品不可 114日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 26320884 品番 RT09C16G20NN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ゲル状異物の除去に効果的
REBel(TM)テクノロジー
ポリプロピレン繊維押し出し成型技術により、コアレス構造にも関わらず、非常に高強度
堅固なデプス構造
高差圧下でも異物の吹き抜けを防止
フィルターライフを通じて優れた粒子除去能力を持続
高い異物保持能力
表面の溝加工による有効ろ過面積の増大
表面閉塞をおこさずライフが長持ち
オールポリプロピレンのクリーンな構造
幅広い用途に使用可能
つなぎ目のない一体構造
粉砕または焼却しての廃棄が可能

ろ過精度(μm)10 用途メッキ、冷却水、部品洗浄、接着剤、粘着剤、化学中間製品、インク、塗料、液晶製造工程、プリント基板 材質ポリプロピレン 接続形状(端末)ダブルオープンエンド 長さ(inch)9_3/4(248mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする