BONCIERGE
BONCIERGEの 服飾小物
BONCIERGEの ネクタイ・スカーフ
スカーフブローチ フリー BCA9118シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26321035
品番
BCA9118-6
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
華やかな印象に一変する幾何学プリントのブローチ
リボンの裏側はクリップとピンのダブル仕様になっています。
色
ブルー
サイズ
999
混率(%)
ポリエステル100
対応シーズン
ALL
アズワン品番
64-6310-87
色番
6
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000