4.3オンスドライロングスリーブTシャツ ポリジン加工 サックス MS1609-6シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26321078 品番 MS1609-6 M
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,396
販売価格(税別)
2,178

ドライ×UVカット×汗をにおいにしない!ポリジン。オールシーズン活躍するさらりとしたロングスリーブTシャツ。
新たに抗菌防臭機能を加えた4.3オンスのさらりとした肌ざわりのロングスリーブTシャツはUVカット機能もついており、通年で着用にオススメ。細すぎず、太すぎない袖幅が動きやすく、すっきりとしたシルエットを作ります。手首にリブが付いているのも何かと便利。
UVカット:遮蔽率(95%以上)
UPFと紫外線遮蔽率は共に紫外線防止指数です。数値が高いほど紫外線を遮る効果があります。

サックス サイズM 混率(%)ポリエステル100 対応シーズンALL アズワン品番64-6310-94 生地ハニカムメッシュ 色番6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする