※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

長尺一行ブラシ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26321305 品番 353-011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

一度で広い範囲を撫でる事ができますので、仕事が効率的に行えます。
特に天井面等、一度に撫でる時に大変便利です。
腰袋への収納性も考慮に入れたサイズです。

毛幅(mm)約385(1尺3寸) 毛材豚毛 毛丈(mm)約15 板厚(mm)(ハンドル)約13 タイプ穴なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする