※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

ユニットブラシクリア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 毛幅(mm)約325(11寸) タイプ穴あき 注文コード26321384 品番353-028
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は毛幅・タイプなど7種類から選べます 他の種類を見る

腰の強い豚毛を使用していますので、クロスの空気抜きがスムーズに行えます。
木柄と刷毛の間に金属をサンドイッチしたことにより、刷毛部が強力に固定され水濡れに強くなっています。
ビニルクロスや、クセの強いクロスに最適です。
木製ハンドルにクリア塗装を施しています。

毛幅(mm)約325(11寸) 毛材豚毛 毛丈(mm)約15 板厚(mm)(ハンドル)約22 タイプ穴あき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする