※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

植込みブラシ二行(豚毛)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26321418 品番 353-068
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

植込みブラシの軽さに腰のある豚毛を組み合わせ、また、毛穴を通常に比べて密に植え込んであるので、使用感は良好です。
ビニル壁紙や表面の硬い壁紙におすすめいたします。

毛幅(mm)約330(11寸) 毛材豚毛 毛丈(mm)約20 板厚(mm)(ハンドル)約12 タイプ穴あき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする