ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 内装工事関連
ヤヨイ化学の 建築・内装工具
両面テープ920
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
26321515
品番
353-706
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
強粘着面をニードルパンチや床材に、弱粘着面を塩ビまたは平滑面に使用します。
厚さ(mm)
0.29
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
25
粘着剤
(弱粘着面)アクリル系、(強粘着面)合成ゴム系
粘着力(N/10mm)
(弱)2.40、(強)6.35
注意
※記載されている数値は目安であり保証値ではありません。試験施工を行い確認された上でご使用ください。