ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 内装工事関連
ヤヨイ化学の 建築・内装工具
両面テープ935
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
26321524
品番
353-713
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
合成ゴム系の強粘着タイプなので、コンクリート面や粗面への床材固定に適しています。
厚さ(mm)
0.41
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
25
粘着剤
合成ゴム
粘着力(N/10mm)
(1面)5.09、(2面)5.52
注意
※記載されている数値は目安であり保証値ではありません。試験施工を行い確認された上でご使用ください。