ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 内装工事関連
ヤヨイ化学の 建築・内装工具
両面テープDF8370
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
26321594
品番
353-762
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
基材にポリエステルフィルムを使用し、耐熱性・耐候性に優れた両面テープです。
厚さ(mm)
0.12
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/25mm)
14.1
保持力
0.1mm/60分(80℃)
注意
※記載されている数値は目安であり保証値ではありません。試験施工を行い確認された上でご使用ください。