※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 内装工事関連
ヤヨイ化学の 建築・内装工具
両面テープ5310
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
26321603
品番
353-774
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
下地側に弱粘着面を向けて貼ることにより、再剥離性に優れます。
厚さ(mm)
0.26
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
25
粘着剤
(弱粘着面)アクリル系、(強粘着面)合成ゴム系
粘着力(N/10mm)
(弱)1.96、(強)5.88
注意
※記載されている数値は目安であり保証値ではありません。試験施工を行い確認された上でご使用ください。