画像準備中

3M(TM) 高流量ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ ハイフローシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1本) ろ過精度(μm)10 注文コード26322214 品番HF40PP010C01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はろ過精度など8種類から選べます 他の種類を見る

カートリッジ1本につき最大1900L/minの高流量処理能力(60インチカートリッジの場合)
ラジアルプリーツ構造(水平方向のプリーツ方式)を採用
コンパクト設計
99.9%ろ過精度(メーカー実験値)
取扱いが簡単
フィルター交換時に特別な器具が不要
ツイストロック機構により、カートリッジをしっかりとハウジングに固定
ハンドル部分に人間工学に基づいたデザインを採用しているので、カートリッジの着脱が容易
食品グレード
21CFR記載の材料を使用

ろ過精度(μm)10 用途ボイラーの復水(71℃まで)、石油精製関連用途、冷却水、研磨・研削クーラント溶液(高流量)、ノズル保護、研磨廃水(自動車、ガラス、PCB、その他金属)、純水ライン(イオン交換周辺、RO周辺、など)、触媒除去(微細、微量、多量の場合も)、触媒精製、有機薬品(溶媒、原料)、無機薬品、食品・飲料原水ライン、製薬製造純水ライン、活性炭除去 トラスコ品番836-2925 材質ポリプロピレン 最高使用温度(℃)71 材質(Oリング)EPR アズワン品番62-8903-81 接続形状(端末)ハイフロー型ツイストロック 長さ(inch)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする