3M™ Betapure™ ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYLシリーズ

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 26322275 品番 SKYL0100P02FC 3P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

業界トップクラスの粒子除去性能と流量。
自社開発の極細繊維(従来品の1/4の繊維径)の採用により、従来より細かく、空隙率の高いろ過層の形成を実現し、高い粒子除去性能と高流量を両立させました。
ろ過メディア材料の不織布の製造からカートリッジ組み立てまでのプロセスをすべて国内自社グループ工場で行うことで、短納期供給を実現しました。

ろ過精度(μm)1 材質ポリプロピレン 最高使用温度(℃)80 材質(Oリング)EPR アズワン品番62-9014-38 接続形状(端末)222 O-リング(コード3)フィン無 長さ(inch)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする