画像準備中

メラミン地ベラバーディ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 サイズ10寸 注文コード26322373 品番359-036
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルの表面に傷や摩耗に強いメラミン板が貼ってありますので、カッターの刃を折っても傷みにくく、また、糊も拭き取りやすくなっています。
ブレードの両端が使用でき、またハンドルの長さを短くしていますので、腰袋への出し入れがしやすくなっています。
ハンドルはグリーンとオレンジを表裏に配色しているので、おしゃれかつ表裏の識別性も良好です。

材質(ブレード)ステンレス 材質(ハンドル)合板、メラミン板 先端幅(mm)約304 厚さ(mm)1.2 サイズ10寸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする