画像準備中

メラミン地ベラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 サイズ7寸 注文コード26322416 品番359-044
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルの表面に傷や摩耗に強いメラミン板が貼ってありますので、カッターの刃を折っても痛みにくく、また、糊も拭き取りやすくなっています。
ハンドルはグリーンとオレンジを表裏に配色しているので、おしゃれかつ表裏の識別性も良好です。

厚さ(mm)0.6 サイズ7寸 材質(ハンドル)合板、メラミン板 材質(ブレード)ステンレス 先端幅(mm)約240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする