※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 内装工事関連
ヤヨイ化学の 釘・ピンパ・鋲
カベロック バリューパック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(30本)
注文コード
26322924
品番
369-415
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ドライバー1本で取り付けできます。
付属品
ユニクロトラス頭タッピングビス(4×25)×30本
材質
亜鉛ダイカスト、ホワイトメッキ
引抜強度(N)
目安:12.5mm厚石膏ボード:294、9.5mm厚石膏ボード:186
適合ビス
(タッピング)4.0mm、(長さ)取付物厚+20mm以上