カベロックスケルトン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 注文コード26322933 品番369-419
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

小さな頭ではみ出しにくく、透明な為、目立ちません。
3-6mmまでのタッピングビスに対応しています。

付属品専用ドリル1本 材質ポリカーボネート 引抜強度(N)目安:12.5mm厚石膏ボード+4mmビス約321、9.5mm石膏ボード+4mmビス約223 適合ビス(タッピング)3.0-6.0mm、(長さ)取付物厚+20mm以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
トイレのペーパーホルダー

湿気はさほど気になっていないが白の壁紙のため錆びず目立たない透明を選択。ドリルも付属しているが緩くなったネジ穴に付属ドリルなしで手回しでセットできた。タッピングビス3~6mmと幅広く対応しているのでアンカーがついてこない製品のねじ止めにも使えるので便利だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする