曜日別特売
372-013 フロアローラー ヤヨイ化学 26323019

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

フロアローラー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード26323019品番372-013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ローラー径が(ラバー、ファブリック巻き)小さいため、不陸に追随しやすくスムーズなエアー抜きと圧着が可能で、また音も静かです。
シームローラーも装着されていますので、立ったままタイルの目地部分のみを圧着することもできます。
床材や現場状況に応じて、ウエイトを増減させることにより圧着力が調整できます。

ローラー寸法(Φ×L)mm67×400質量(kg)(本体)9.5、(ハンドル)1.5、(ウエイト)12.8×2ハンドル長さ(mm)約900寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約430×225×90(ウエイト・ハンドル除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする