※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 内装工事関連
ヤヨイ化学の 内装用ローラー
フロアシームローラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ノーマル
注文コード
26323037
品番
372-021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
重量に合わせて太めのハンドルを使用していますので、力をかけやすくなっています。
ベアリング入りで回転がスムーズです。
材質
ローラー部:スチール鋼(メッキ処理)、ベアリング入り、ハンドル部:木製、表面樹脂塗装
寸法(mm)
Φ48×48
質量(g)
約730
タイプ
ノーマル