ビー・ブラウンエースクラップ
ビー・ブラウンエースクラップの 鋼製小物
ビー・ブラウンエースクラップの その他鋼製器具
ノギス レンジMAX150mm
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26323160
品番
AA846R
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
全長(mm)
230
測定範囲(mm)
0〜150
アズワン品番
64-6363-06
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218158041
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000