ビー・ブラウンエースクラップ
ビー・ブラウンエースクラップの 鋼製小物
ビー・ブラウンエースクラップの 本体 鉗子
カテーテル導入鉗子 マギール ANシリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26323169
品番
AN379R
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
サイズ
小児用
全長(cm)
15
アズワン品番
64-6363-07
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218139019
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000