ビー・ブラウンエースクラップ
ビー・ブラウンエースクラップの 鋼製小物
ビー・ブラウンエースクラップの 本体 鉗子
カテーテル導入鉗子 マギール ANシリーズ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26323178
品番
AN380R
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
サイズ
子供用
全長(cm)
20
アズワン品番
64-6363-08
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218139019
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000