超硬剪刀ノアール メーヨー 全長170mm BCシリーズ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状 注文コード26323424 品番BC252B
参考基準価格(税別)¥106,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は形状など2種類から選べます 他の種類を見る

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
超硬剪刀ノアールはNoirコーティング(チタン合金コーティング)と超硬チップをニッケル結合で貼付させており、表面硬度が高く切れ味の耐久性を向上させています。
さらにブレード部の表面加工により動きがスムーズとなりなめらかな切れ味を実現しました。
これらの技術により、超硬剪刀ノアールは、優れた切開性能と剥離性能を医療現場にご提供いたします。
ファインパターンはデリケートな組織の剥離に適しています。

形状 全長(mm)170 アズワン品番64-6364-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218135003 医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする