農作業中によくなくすのが、鎌とスコップとハサミです。
このスコップは、光ってくれているので、日没さえしなければ、直ぐに見つかります。又、ステンレスなので錆を気にすることなく使えるのが良いです。
値段も手頃だし、遠慮なく使わせて貰っています。
庭の雑草を根っこから掘り起こすのに最適でした。従前のスコップは、力を入れて土を掘り起こすと、柄が折れ曲がってしまいましたが、本製品は、てこのように使って大き目の石を掘り出しても、びくともしません。また、水気の多い根は、のこぎりを使わなくても、スコップの先の方でガンガン叩くだけで裂き切ることができました。大変重宝しています。
これまで使っていたスコップは錆びついて先が傷んだり、木製の柄が腐ったり、抜けてしまったり、変形したりしていましたが、こちらはステンレスで錆びる心配がなく、一体型なので柄が抜けることもないので長期間利用できると期待しています。長く気持ちよく使えそうです。小サイズは先端が尖っているので硬い土の掘り返しや雑草抜きにも重宝しそうです。大サイズも同時購入しました。
ステンレス製だけあって耐久性は抜群です。百均の鉄製はすぐに曲がってサビますが、これは無理にこじらなければ半永久的に使えるのでは?金属価格高騰を見越して同じのを5〜6本持っています。
10畳くらいの葉焼けを借りて栽培しています 100均スコップがすぐ壊れたのでこちらを購入 先がとがっているほうを使用しましたが、ほうれん草のように直根のものでも強度があり深く掘っていけるので重宝しています。 ジャガイモ用に丸い先端をのリピしようと思っています
ステンレス製でサビに強く、軽くて扱いやすいです。先端の形状がちょうど良く、土すくいや混ぜ作業もスムーズにできます。手になじみやすく、長く使えそうです。
農業のさまざまな場面で使用。
ステンレスなので錆びなくて安価。
がつがつ使えます。
あまり力を加えると、曲がります。
錆びないで使えるのが一番。畑の各所において使っています