ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 内装工事関連
ヤヨイ化学の 建築・内装工具
クールシールドアイロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26323728
品番
378-403
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
裏面溝付で、PTFEコーティングにより接着剤の除去が容易です。
上部カバーへ熱が伝わりにくく、合成繊維カーペットのパイルを傷めにくくなっています。
質量(kg)
約1.58
電源
120V
コード長さ(m)
約3
設定温度範囲
約57〜218
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
76×130×258