ヒートボンドアイロン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26323737 品番378-406
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

裏面溝付きで、さらにコーティングにより接着剤の除去が容易です。

質量(kg)約1.34 電源120V コード長さ(m)約3 設定温度範囲約52〜220 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×258

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする