ビー・ブラウンエースクラップ
ビー・ブラウンエースクラップの ナースグッズ
ビー・ブラウンエースクラップの ナースはさみ
万能剪刀 リスター 全長14.5cm BCシリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒
注文コード
26324097
品番
BC885R
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
色
黒
全長(cm)
14.5
アズワン品番
64-6365-13
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218135003
医薬品医療機器等法
一般医療機器