※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

一行ブラシ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26324139 品番 414-051
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

軽くて扱い易く、また経済的なユニット型ブラシです。
豚毛を使用しておりますので、薄型ながら充分な腰があり、クロスの空気抜きもスムーズにはかどります。
ユニット部の特殊形状により、耐久性が高くなっています。

毛幅(mm)約274(9寸) 毛材豚毛 毛丈(mm)約15 板厚(mm)約13 種別穴無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする