SK11
SK11の コンベックス・巻尺・距離測定
SK11の コンベックス
SK11の ロック付コンベックス
レッドロック16
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26324297
品番
SRL-1620-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
衝撃に強いゴムジャケットカバー付きコンベックスです。
信頼のJIS1級目盛テープです。
衝撃に強いゴムジャケットカバー、焼入フックです。
目盛が見やすい艶消しテープ、UV塗装の両面印刷です。
テープ長さ(m)
2
テープ幅(mm)
16
材質
カバー:ABS樹脂、テープ:鉄
仕様
JIS1級目盛・メートル
色
レッド
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級