SRL-2555-GAS レッドロック25 SK11 26324324

SRL-2555-GAS レッドロック25 SK11 26324324 SRL-2555-GAS レッドロック25 SK11 26324324

レッドロック25

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26324324 品番SRL-2555-GAS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

衝撃に強いゴムジャケットカバー付きコンベックスです。
信頼のJIS1級目盛テープです。
衝撃に強いゴムジャケットカバー、焼入フックです。
目盛が見やすい艶消しテープ、UV塗装の両面印刷です。
一人での測定に便利なマグネット付きフックです。

テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質カバー:ABS樹脂、テープ:鉄 仕様JIS1級目盛・メートル目盛 レッド 機能オートストップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする