デバイスコンベックス GJ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26324333 品番SDV-2555GJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

衝撃に強いゴムジャケットカバー付きコンベックスです。
信頼のJIS1級目盛テープです。
衝撃に強いゴムジャケットカバー、焼入フックです。
目盛が見やすい艶消しテープ、UV塗装の両面印刷です。
一人での測定に便利なマグネット付きフックです。

テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質カバー:ABS樹脂、テープ:鉄 仕様JIS1級目盛・メートル ブルー 目盛仕様メートル JIS規格1級 爪部マグネット付き

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:410

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする