ガストーチ PRO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26324376 品番ST-300V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

パワフルでシャープな炎、簡単に使えて大きな威力を発揮するプロ向け本格派トーチです。
空気孔を調節することで作業に最も適した炎を選ぶことができます。
ノズルが長く対象物に届きやすい為、とても作業性に優れています。
ワンタッチで着火します。

火炎温度(℃)800〜2000(最高温度) 燃焼時間(分)約94/缶(適用ボンベ使用時) 適合SK11ガストーチ用ボンベ(HG-200) 寸法(mm)(本体)H218×W60、(ボンベ取り付け部)Φ30 質量(g)236 熱量(kcal/h)2800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする