ビー・ブラウンエースクラップ
ビー・ブラウンエースクラップの 鋼製小物
ビー・ブラウンエースクラップの 医療用ピンセット
マイクロ結紮ピンセット 有鈎 1×2爪 先端0.2mm 全長95mm
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26324614
品番
BD505R
参考基準価格(税別)
¥78,900
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
形状
有鈎
全長(mm)
95
先端寸法(mm)
0.2
アズワン品番
64-6365-86
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218136005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000