※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイド実験台(オープンタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26325094 品番 ST-12K
参考基準価格(税別)¥171,100 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

薬品に強いトレスパ天板を採用した木製作業台。キャビネットワゴン・架台を用途によって追加することができます。天面には、オプションオープン架台取付穴は、4ヶ所空いています。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)100 間口(mm)1200 奥行(mm)750 高さ(mm)800 質量(kg)30 材質(天板)トレスパ 材質(本体)木製(ポリエステル合板) 色(天板)ブラック 色(本体)グレー・ブラック 色(脚部)グレー・ブラック 用途実験や分析に便利なサイド実験台です。研究施設、実験室、学校等でのご使用に。 材質木製(ポリエステル合板) グレー・ブラック 間口W×奥行D(mm)(天板外寸)1200×750 内寸(mm)1140(間口) 内寸幅(mm)1140 天板厚さ(mm)40 グリーン購入法適合 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×750×40
注意
※製品は完成品で出荷致します。受け取りや搬入場所のご確認をお願いします。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする