SK11
SK11の ガス トーチ/バーナー
SK11の バーナー
SK11の ガストーチ・トーチバーナー
ガストーチ ワイド
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
26325267
品番
ST-400Wボンベツキ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
広範囲を均一に加熱することが可能なガストーチです。
用途
塗装の剥がし、料理や塩ビパイプの曲げ加工
材質
(火口)ステンレス
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
質量(g)
657
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
160×250×65
火炎温度(℃)
(燃焼)1500
燃焼時間(分)
約130(専用ボンベ使用時)
火炎形状
ワイド炎
材質(接続部)
(火口)43×8
商品説明動画
ガストーチシリーズ
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった