実験用作業台 抗菌パールホワイト (KFT/耐荷重350kg/トレスパ天板/H715)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26325399 品番 KFT-1875
参考基準価格(税別)¥193,100 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用!!トレスパ天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に最適です。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)350 間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)715 質量(kg)36 材質(天板)トレスパ 材質(本体)スチール(粉体塗装Ag+) 色(天板)ダークグレー 色(本体)パールホワイト 色(脚部)パールホワイト 用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 仕様組立式 ホワイト 間口W×奥行D(mm)(天板外寸)1200×750 天板厚さ(mm)40 グリーン購入法適合 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)1530×528 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×750×40 アジャスター防振ネジ径M12×P1.75 内部寸法(間口×奥行)(mm)1530×528
関連資料:寸法図(0.04MB) 取扱説明書:(0.72MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする