画像準備中

作業台オプション天板(実験用/トレスパ天板)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26325435 品番 ST-1275TC
参考基準価格(税別)¥84,800 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。

均等耐荷重(kg)400 間口(mm)1200 奥行(mm)750 高さ(mm)40 材質(天板)グラサル 色(天板)ダークグレー 用途オプション天版です。 天板厚さ(mm)40 取付ピッチ(mm)(天板)800×510 適合寸法(mm)天板取付ピッチ800×510
注意
※ご使用の作業台に取付可能かどうかご不明の場合は、メーカー担当者へ確認下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする