サカエ
サカエの 作業台
サカエの 汎用タイプ
作業台オプション天板(実験用/トレスパ天板)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26325453
品番
ST-1875TC
参考基準価格(税別)
¥134,400
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
均等耐荷重(kg)
400
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
高さ(mm)
40
材質(天板)
グラサル
色(天板)
ダークグレー
用途
オプション天版です。
天板厚さ(mm)
40
取付ピッチ(mm)
(天板)1400×660
適合寸法(mm)
天板取付ピッチ1400×660
注意
※ご使用の作業台に取付可能かどうかご不明の場合は、メーカー担当者へ確認下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500